USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換ケーブルです。
ケーブル長10センチのショート仕様がわずかな延長に最適で、持ち歩きや配線整理にも便利です。
QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。
540度回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。
アルミ素材のコネクタを採用し、耐久性とデザイン性を両立しています。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。
二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。