SARAYA(サラヤ)
サラリア
サラッとすすげて仕上がりクリアです。
環境対応減容容器を使用しています。
RSPO対応商品です。
用途
調理機器から床、テーブル等の洗浄・除菌に。
トラスコ品番
704-5216
材質
成分:界面活性剤(5%、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルポリグルコシド)、溶剤、植物抽出物
容量(kg)
10
希釈倍率
原液~300
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82741955
31771
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください