SARAYA(サラヤ)
サラリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82741955
品番
31771
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
サラッとすすげて仕上がりクリアです。
環境対応減容容器を使用しています。
RSPO対応商品です。
用途
調理機器から床、テーブル等の洗浄・除菌に。
トラスコ品番
704-5216
材質
成分:界面活性剤(5%、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルポリグルコシド)、溶剤、植物抽出物
容量(kg)
10
希釈倍率
原液~300
危険物の類別
非危険物
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です。