AON-900WH 折りたたみ式簡易流し台 アルミス 82761388

AON-900WH 折りたたみ式簡易流し台 アルミス 82761388
AON-900WH 折りたたみ式簡易流し台 アルミス 82761388
AON-900WH 折りたたみ式簡易流し台 アルミス 82761388
AON-900WH 折りたたみ式簡易流し台 アルミス 82761388
AON-900WH 折りたたみ式簡易流し台 アルミス 82761388
AON-900WH 折りたたみ式簡易流し台 アルミス 82761388
AON-900WH 折りたたみ式簡易流し台 アルミス 82761388
AON-900WH 折りたたみ式簡易流し台 アルミス 82761388

折りたたみ式簡易流し台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82761388
品番
AON-900WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

シンクの深さ調整可能。ワンタッチ折りたたみ式で収納便利。

用途
アウトドア.キャンプ.魚さばき・農作業に最適な蛇口水栓付流し台。
材質
天板HDPE(高密度ポリエチレン)・スチールパイプ粉体塗装
質量(kg)
8.9
寸法(cm)
幅90x奥行60x高さ80
収納時寸法(cm)
幅90x奥行60x高さ5.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする