温水リール
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。
- 用途
- 洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。
- 付属品
- 取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)
- トラスコ品番
- 342-4221
- 材質
- 本体ドラム:樹脂
- 幅(mm)
- 247
- 高さ(mm)
- 430
- 奥行(mm)
- 380
- 使用圧力(MPa)
- 6.7
- 色(本体)
- グレー
- 適合ホース内径(inch)
- 3/8
- 内容量
- 1台
注意
※ホース巻付け時は破損のリスクがありますので十分ご注意ください。※ホースの仕様、形状によっては巻き付けられない場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ












![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)













