TRIENS
温水リール
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82761729
品番
SOH-035P
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。
用途
洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)
トラスコ品番
342-4221
材質
本体ドラム:樹脂
幅(mm)
247
高さ(mm)
430
奥行(mm)
380
使用圧力(MPa)
6.7
色(本体)
グレー
適合ホース内径(inch)
3/8
注意
※ホース巻付け時は破損のリスクがありますので十分ご注意ください。
※ホースの仕様、形状によっては巻き付けられない場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません