曜日別特売
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990

400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990
400-SP127 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772990

スピーカー Bluetooth ポータブル防水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82772990
品番
400-SP127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

IPX7相当の防水設計で、水周りや浴室、屋外でも安心して使用できます。
20Wのステレオ出力のスピーカーを搭載し、迫力ある高音質サウンドを実現しています。
Bluetoothブロードキャスト機能により、複数スピーカーへの同時接続で音を共有できます。
microSDカードからの音楽再生に対応し、スマートフォンなしでも音楽を楽しめます。
AUX入力対応で、Bluetooth非対応機器とも有線接続で再生可能です。
最大約18時間の連続再生が可能です。
カラフルに光るLEDライトを搭載し、音楽に合わせた演出を楽しめます。

種類
スピーカー電源:バッテリー内蔵、電池:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000Ah) / 66.8*37*20.4
寸法
スピーカー:45
出力
実用最大:20W(10w+10w)
電源
内蔵型リチウムイオン電池
適合規格
Bluetooth 6.0
外形寸法
約W198*D88*H43【Bluetooth】
消費電力
7.4V/2000ah(Ah)
対応
レジューム再生:対応【WEB掲載しない】
連続使用時間
4時間(100%音量)LEDオフ7.5時間(50%音量)LEDオフ18時間(25%音量)LEDオフ
保護等級
JIS:IPX7
周波数特性
20-20,000Hz
充電時間
約3時間
電池
組成:2000ah 電池 個數/1pcs、PC保護PCBA/1pcs、Cable /60
送信出力
class2【】
通信距離
10(使用環境によって異なります。)
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
外部入力
3.5ステレオミニジャックicroSD
対応フォーマット
microSD:P3,WA,WAVE
インピーダンス(Ω)
ロード:4
オーディオコーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP,AVRCP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする