400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981

400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981
400-SP126 スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト 82772981

スピーカー Bluetooth ポータブル防水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82772981
品番
400-SP126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

防水規格IPX7に対応し、キッチンや屋外など水しぶきのかかる環境でも安心して使用できます。
8W出力のスピーカーを搭載し、迫力ある高音質サウンドを実現しています。
Bluetoothブロードキャスト機能により、複数スピーカーへの同時接続で音を共有できます。
microSDカードやUSBメモリからの音楽再生に対応し、スマートフォンなしでも音楽を楽しめます。
AUX入力対応で、Bluetooth非対応機器とも有線接続で再生可能です。
最大約12時間の連続再生が可能です。
カラフルに光るLEDライトを搭載し、音楽に合わせた演出を楽しめます。
持ち運びに便利なコンパクト設計で、室内外を問わず幅広く活用できます。

仕様
電池の種類:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000Ah) / 103450
種類
スピーカー電源:バッテリー内蔵
寸法
スピーカー:52
出力
実用最大:8W
電源
内蔵型リチウムイオン電池
適合規格
Bluetooth 6.0
外形寸法
L146*H72*D50【Bluetooth】
消費電力
3.7V/2000ah(Ah)
対応
レジューム再生:対応【WEB掲載しない】
連続使用時間
3.5時間(100%音量)8-9時間(50%音量)12時間(25%音量)
保護等級
JIS:IPX7
周波数特性
20-20,000Hz
充電時間
約3.5時間
電池
組成:2000ah 電池 個數/1pcs、PC保護PCBA/1pcs、Cable /60
送信出力
class2【】
通信距離
10(使用環境によって異なります。)
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
外部入力
3.5ステレオミニジャックicroSDUSBメモリ
対応フォーマット
microSD:P3,WA,WAVE
インピーダンス(Ω)
ロード:3
オーディオコーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP,AVRCP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする