3M(スリーエム)
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP490
商品レビューを投稿する
57日以内出荷
返品不可
57日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
1箱(6本)
¥199,800
1箱(12本)
¥109,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
82820976
品番
DP 490 400ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
高耐久エポキシで、疲労抵抗に対する伸張率が低く、引張強度が高いため、動的応力に最適な性能を発揮します。
用途
金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。
適合
ガン:EPX 200-400 M/APP
容量(mL)
490
適合ノズル
EPX STAR H/O/NOZ
危険物の数量
0.4L
色
黒
可使時間(分)
(23℃)90
はく離接着剤強度(kN/m)
3.4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
接着力
せん断/23Mpa
発現時間
初期強度/24時間
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。