曜日別特売

ちょこっとテーブル

ちょこっとテーブル - CAPTAIN STAGちょこっとテーブル - CAPTAIN STAGちょこっとテーブル - CAPTAIN STAGちょこっとテーブル - CAPTAIN STAGちょこっとテーブル - CAPTAIN STAGちょこっとテーブル - CAPTAIN STAGちょこっとテーブル - CAPTAIN STAGちょこっとテーブル - CAPTAIN STAG

ちょこっと使えるサイズ感、軽量・組み立て簡単。小さくて便利、セカンドテーブルとしてもオススメ。
行楽・キャンプ・チェアリング等、幅広く活躍。作業補助台にしても便利。脚をたたんでフラット収納

材質
甲板の表面素材/合成樹脂化粧繊維板、表面加工/脚部:アルマイト、脚部材質:アルミニウム合金
質量(g)
550
耐荷重(kg)
10(均等)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×155
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×20
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UC-0625 8282080982820809UC-0625クリームイエロー/マルチボーダー
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
UC-0624 8282081882820818UC-0624ボルドー/クラシック
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
UC-0626 8282084582820845UC-0626レトロフラワー
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする