曜日別特売
UC-0625 ちょこっとテーブル CAPTAIN STAG 82820809

 

UC-0625 ちょこっとテーブル CAPTAIN STAG 82820809
UC-0625 ちょこっとテーブル CAPTAIN STAG 82820809
UC-0625 ちょこっとテーブル CAPTAIN STAG 82820809
UC-0625 ちょこっとテーブル CAPTAIN STAG 82820809
UC-0625 ちょこっとテーブル CAPTAIN STAG 82820809
UC-0625 ちょこっとテーブル CAPTAIN STAG 82820809

ちょこっとテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色クリームイエロー/マルチボーダー
内容量1台注文コード82820809品番UC-0625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ちょこっと使えるサイズ感、軽量・組み立て簡単。小さくて便利、セカンドテーブルとしてもオススメ。
行楽・キャンプ・チェアリング等、幅広く活躍。作業補助台にしても便利。脚をたたんでフラット収納

色
クリームイエロー/マルチボーダー
材質
甲板の表面素材/合成樹脂化粧繊維板、表面加工/脚部:アルマイト、脚部材質:アルミニウム合金
質量(g)
550
耐荷重(kg)
10(均等)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×155
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする