曜日別特売
MPHW060308ZEL-1.5F MZ1000 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82918721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPHW060308ZEL-1.5F MZ1000 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82918721
MPHW060308ZEL-1.5F MZ1000 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82918721

カッタ用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質・ワイパー刃幅・被削材など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
材質
MZ1000
ワイパー刃幅(mm)
1.5
被削材
鋼
注文コード
82918721
品番
MPHW060308ZEL-1.5F MZ1000
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。
復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。
外周切れ刃は、側面加工時に作用します。
正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。

材質
MZ1000
被削材
鋼
コーナー半径(mm)
0.8[08]
形状
菱形頂角[M]
切刃長さ(mm)
3
記号
H
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
ブレーカの有無
なし
幅W1(mm)
6.35
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
ワイパー刃幅(mm)
1.5
頂角(°)
86
逃げ角(°)
11[P]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする