ブラインドリベット・LF(1000本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適正かしめ板厚MAX(mm)6.4~8.0
全長L(mm)12.1
内容量1箱注文コード82919265品番NSA55LFA
参考基準価格(税別)¥14,110販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4~8.0
リベット長さ(mm)
12.1
全長L(mm)
12.1
材質
(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
寸法H(mm)
12
リベット径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
寸法F(mm)
45
適合サイズ(mm)
【ノーズピース】4
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
2.23
頭部径(Φmm)
12
太さ(Φmm)
4
引張強度(kN)
2.06
せん断強度(KN)
1.37
頭部
ラージフランジ
胴部
ストレート
フランジ径(Φmm)
12
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする