OSG(オーエスジー)
超硬防振型エンドミル(ラジアス)
DUARISEコーティング採用で潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。
幅広い被削材に対応する汎用のショート形エンドミルです。不等リード、不等分割によりびびりを抑制し、加工面精度が向上します。
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
50
表面処理
DUARISEコーティング
ねじれ角(°)
37・40
シャンク径(mm)
4
内容量
1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
呼び
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82916700
AE-VMS 2XR0.1
5
2XR0.1
2
¥
4,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917418
AE-VMS 1XR0.1
2.5
1XR0.1
1
¥
5,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918258
AE-VMS 2XR0.2
5
2XR0.2
2
¥
4,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918511
AE-VMS 1XR0.2
2.5
1XR0.2
1
¥
5,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください