Bamboo ゆらめき・モダーンランタン
自宅のインテリアとしても活躍するアンティーク調のLEDランタン。
ボディに天然素材の竹を使用し、あたたかみのある風合いや手ざわりを楽しむことができる。
炎のゆらめきをイメージした「ゆらめきモード」を搭載。
乾電池不要の蓄電式で、スマートフォンの充電にも対応。
- 用途
- 電池不要&スマホ充電可能!竹素材を使ったモダーンなランタン。
- 仕様
- ロータリー式無段階調光
- 質量(g)
- (約)900
- サイズ(cm)
- (約)幅20×奥行15×高さ33.5
- 能力
- 【充電】[スマホ](約)1台分
- 出力電圧(V)
- 5
- 入力電圧(V)
- 5
- 出力電流(A)
- 1
- 構成
- 本体、蓄電用USBケーブル
- 入力電流(A)
- 1
- バッテリー容量(mAh)
- 2600
- 蓄電池タイプ
- USB(TypeC)蓄電
- 点灯色
- ロータリー無段階調光/ゆらめき
- 明るさ
- [LED球値](約)200ルーメン●[ロゴス基準値](約)293ルーメン
- 点灯時間
- 常用:(約)強/5時間、弱/75時間
- 蓄電時間(時間)
- (約)5
- 内容量
- 1個
注意
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※充電能力はスマートフォン2000mAhとして算出した理論値です。目安とお考えください。
※外部機器への充電・入力は、記載の規格で必ずご使用いただけることをお約束するものではありません。外部機器の仕様や設定によっては作動しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998カテゴリ



























