曜日別特売

ゆらめき・クラシコメタルランタン

ゆらめき・クラシコメタルランタン - ロゴスゆらめき・クラシコメタルランタン - ロゴスゆらめき・クラシコメタルランタン - ロゴスゆらめき・クラシコメタルランタン - ロゴスゆらめき・クラシコメタルランタン - ロゴスゆらめき・クラシコメタルランタン - ロゴスゆらめき・クラシコメタルランタン - ロゴスゆらめき・クラシコメタルランタン - ロゴス

ランプのようなクラシカルな雰囲気を持つ蓄電式ランタン。
通常の暖色系のあかりに加え、ロウソクの炎のゆらめきを再現した「ゆらめきモード」を搭載。
手間なく安全に、夜の落ち着いた雰囲気を楽しむことができる。
傘はシーンによって自由に取り外しが可能。

用途
ロウソクのようにゆらめく灯り。 ランプのようにクラシカルな癒しのLEDランタン。
仕様
着脱可能傘
質量(g)
(約)980
タイプ
蓄電タイプ
サイズ(cm)
(約)直径22×高さ29.5
入力電圧(V)
5
構成
本体、蓄電用USBケーブル
入力電流(A)
1
蓄電池タイプ
USB
主材質
スチール
点灯色
暖色/ゆらめき
明るさ
[LED 球値](約)301ルーメン●[ロゴス基準値](約)290ルーメン
点灯時間
常用:(約)暖色/5時間
蓄電時間(時間)
(約)11.5
内容量
1個
注意
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291992074175027
¥13,500
¥14,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする