曜日別特売

アウトドアシャープナー

アウトドアシャープナー - ロゴスアウトドアシャープナー - ロゴスアウトドアシャープナー - ロゴスアウトドアシャープナー - ロゴスアウトドアシャープナー - ロゴスアウトドアシャープナー - ロゴスアウトドアシャープナー - ロゴスアウトドアシャープナー - ロゴス

切れ味が落ちたナイフを、誰でも手軽にメンテナンスできるアウトドア仕様の携帯用シャープナー。
タングステンとセラミックによる2段階の研磨構造で、粗研ぎから仕上げ研ぎまでスムーズに対応。
また、片刃の刃物も研げるので、使えるシーンは色々。
内蔵されたスティックシャープナーは、波刃や釣り針の研磨にも便利。さらに緊急時に役立つホイッスルも内蔵。
カラビナが標準装備されており、カバンやベルトに引っ掛けて持ち運びも楽らく。
落ち着いたカラーで、自然の中にも違和感なくなじみます。
キャンプ、登山、釣り、災害備えにも最適な、マルチに使える1本です。

用途
カラビナ付きで持ち運び簡単!包丁やナイフの切れ味をシャープに。
質量(g)
(約)55
サイズ(cm)
[本体サイズ](約)縦3.5×横10×厚さ1.5
機能
シャープナー、ホイッスル
構成
本体、カラビナ
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292054183005025
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする