曜日別特売
83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541

83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541
83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541
83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541
83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541
83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541
83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541
83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541
83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541
83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541
83005025 アウトドアシャープナー ロゴス 82920541

アウトドアシャープナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82920541
品番
83005025
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

切れ味が落ちたナイフを、誰でも手軽にメンテナンスできるアウトドア仕様の携帯用シャープナー。
タングステンとセラミックによる2段階の研磨構造で、粗研ぎから仕上げ研ぎまでスムーズに対応。
また、片刃の刃物も研げるので、使えるシーンは色々。
内蔵されたスティックシャープナーは、波刃や釣り針の研磨にも便利。さらに緊急時に役立つホイッスルも内蔵。
カラビナが標準装備されており、カバンやベルトに引っ掛けて持ち運びも楽らく。
落ち着いたカラーで、自然の中にも違和感なくなじみます。
キャンプ、登山、釣り、災害備えにも最適な、マルチに使える1本です。

用途
カラビナ付きで持ち運び簡単!包丁やナイフの切れ味をシャープに。
質量(g)
(約)55
サイズ(cm)
[本体サイズ](約)縦3.5×横10×厚さ1.5
機能
シャープナー、ホイッスル
構成
本体、カラビナ
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする