83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597

83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597
83010021 アルコールバーナー ロゴス 82919597

アルコールバーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919597
品番
83010021
販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
¥2,100

燃焼時間は145分!真鍮製のアルコールバーナーは、手のひらサイズなので持ち運びに便利です。
燃焼音が静かなので深夜でも使うことができます。
別売りのアルコール燃料を注ぎ、ライターなどで着火するだけですぐに使用する事ができるアルコールバーナーです。
手のひらサイズでコンパクトなため、ソロキャンプなどのアウトドアや、防災用品としても使用できます。

用途
燃焼音が静かな真鍮製アルコールバーナー。
容量(mL)
最大(約)110
質量(g)
(約)110
サイズ(cm)
(約)直径7.5×高さ5
構成
本体、収納袋
燃焼時間(分)
(約)145
主材質
真鍮、ステンレス
注意
※燃焼時間は、アルコール燃料(約)110ml、中火での使用における目安です。使用環境により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする