曜日別特売

アルコールバーナー用テーブル

アルコールバーナー用テーブル - ロゴスアルコールバーナー用テーブル - ロゴスアルコールバーナー用テーブル - ロゴスアルコールバーナー用テーブル - ロゴスアルコールバーナー用テーブル - ロゴスアルコールバーナー用テーブル - ロゴスアルコールバーナー用テーブル - ロゴスアルコールバーナー用テーブル - ロゴス

スチール製の丈夫な天板に、別売りのアルコールバーナーをセットすることができ、料理用コンロとして使用できるコンパクトテーブル。
また、ウィンドスクリーンも取り付け可能で、風からアルコールバーナーの火を守ります。
トレー型にデザインすることで小物が転がり落ちにくい構造に。
ソロキャンプにもおすすめ。

用途
アルコールバーナーをセットして料理用コンロに!スチール製コンパクトテーブル。
サイズ(cm)
(約)幅39×奥行24×高さ21.5
耐荷重(kg)
(約)10
対応商品
アルコールバーナー(83010021)・リフレクトウインドスクリーン(84704004)
主材質
アルミ、スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦24×横39×高さ3
総質量(kg)
(約)1
内容量
1台
注意
※関連品は予告なく販売を終了することがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291984183010025
¥6,300
¥6,930(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする