83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841

83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841
83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841
83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841
83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841
83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841
83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841
83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841
83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841
83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841
83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841
83010025 アルコールバーナー用テーブル ロゴス 82919841

アルコールバーナー用テーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82919841
品番
83010025
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

スチール製の丈夫な天板に、別売りのアルコールバーナーをセットすることができ、料理用コンロとして使用できるコンパクトテーブル。
また、ウィンドスクリーンも取り付け可能で、風からアルコールバーナーの火を守ります。
トレー型にデザインすることで小物が転がり落ちにくい構造に。
ソロキャンプにもおすすめ。

用途
アルコールバーナーをセットして料理用コンロに!スチール製コンパクトテーブル。
サイズ(cm)
(約)幅39×奥行24×高さ21.5
耐荷重(kg)
(約)10
対応商品
アルコールバーナー(83010021)・リフレクトウインドスクリーン(84704004)
主材質
アルミ、スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦24×横39×高さ3
総質量(kg)
(約)1
注意
※関連品は予告なく販売を終了することがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする