曜日別特売

インテグレテーブル

インテグレテーブル - ロゴスインテグレテーブル - ロゴスインテグレテーブル - ロゴスインテグレテーブル - ロゴスインテグレテーブル - ロゴスインテグレテーブル - ロゴスインテグレテーブル - ロゴスインテグレテーブル - ロゴス

天板とフレームの全てのパーツが一体となっているから組み立て簡単で、パーツが散らばることもなくコンパクトに収納されるテーブル。
八の字脚フレーム採用により安定感も抜群。
ジッパーレスの収納袋が付属し、被せるだけなので素早い収納ができるのもポイント。

用途
全パーツ一体型=簡単コンパクト収納!
仕様
天板フレーム一体式な・八の字脚フレーム・コンパクト収納
サイズ(cm)
(約)幅64.5×奥行48×高さ40
耐荷重(kg)
(約)30
構成
本体、収納バッグ
天板寸法(cm)
(約)幅58×奥行41.5
主材質
アルミニウム
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横42×高さ12
総質量(kg)
(約)1.8
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292064773591004
¥8,000
¥8,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする