73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647

73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647
73591004 インテグレテーブル ロゴス 82920647

インテグレテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82920647
品番
73591004
販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

天板とフレームの全てのパーツが一体となっているから組み立て簡単で、パーツが散らばることもなくコンパクトに収納されるテーブル。
八の字脚フレーム採用により安定感も抜群。
ジッパーレスの収納袋が付属し、被せるだけなので素早い収納ができるのもポイント。

用途
全パーツ一体型=簡単コンパクト収納!
仕様
天板フレーム一体式な・八の字脚フレーム・コンパクト収納
サイズ(cm)
(約)幅64.5×奥行48×高さ40
耐荷重(kg)
(約)30
構成
本体、収納バッグ
天板寸法(cm)
(約)幅58×奥行41.5
主材質
アルミニウム
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横42×高さ12
総質量(kg)
(約)1.8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする