83101353 ウッドな火付け体験キット ロゴス 82919911

83101353 ウッドな火付け体験キット ロゴス 82919911
83101353 ウッドな火付け体験キット ロゴス 82919911
83101353 ウッドな火付け体験キット ロゴス 82919911
83101353 ウッドな火付け体験キット ロゴス 82919911
83101353 ウッドな火付け体験キット ロゴス 82919911
83101353 ウッドな火付け体験キット ロゴス 82919911
83101353 ウッドな火付け体験キット ロゴス 82919911
83101353 ウッドな火付け体験キット ロゴス 82919911
83101353 ウッドな火付け体験キット ロゴス 82919911

ウッドな火付け体験キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82919911
品番
83101353
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

火種から薪をくべるまで、火が燃える原理を遊びながら学ぶことができます。
6種類の火口、焚き付けで、初めての火付け体験をサポート。
別売りの「ファイヤーストライカーセット」は大きな火花をおこしやすい極太&ロング形状で、初心者でも扱いやすく、火おこし体験に最適です。

用途
ファイヤーストライカーに最適な火付け用木材6種セット。
質量(g)
(約)610
サイズ(cm)
(約)幅21.5×奥行16×高さ11
構成
かんなくず(薄)、かんなくず(細)、極細薪、薄薪、細薪、中薪
主材質
天然木
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする