曜日別特売

ゴムボーイ 万能目

ゴムボーイ 万能目 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 万能目 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 万能目 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 万能目 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 万能目 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 万能目 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 万能目 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 万能目 - Silky(ユーエム工業)

未来目が切りくずをかき出し、目詰まりを抑えて軽快に切り進められます
アサリなしの刃により、切り口を滑らかに仕上げます
折り込み式でコンパクトに携帯できます
衝撃焼入れと防錆めっきを施しています

用途
コンパネ、生木、乾燥木材の切断・剪定
刃形
万能目(未来目)
目数
10枚目/30mm
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
切り幅(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623-21 0685655706856557623-21使用時445230240×60×201.2210
¥3,920
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
623-30 0685659106856591623-30使用時620320335×65×201.3300
¥5,290
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
623-27 0685660906856609623-27使用時560290305×65×201.3270
¥5,030
¥3,798
¥4,178(税込)
8日以内出荷
623-24 0685662706856627623-24使用時505265270×60×201.3240
¥4,430
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする