24inハンドソー
木材を切断するための最も効率的で最適化された設計。
切断効率を最大限に高めるようコーティングされた高炭素鋼ブレードに電気メッキを施し、耐久性と低摩擦仕上げを実現(8TPI)。
高周波焼入れされた刃で長い期間、鋭い切れ味を保持。
トリプルエッジ歯設計により木クズを輩出しながら切断し、切断速度の向上を実現。
インチ定規がプリントされており、90°、45°、30°の角度がプリセットされているので定規や分度器を使わず簡単なマーキングが可能。
ブレードのベースにある金属製ハウジングが作業の剛性と操作性と兼備。
人間工学に基づいたハンドルは、フィットしたグリップ感で安全で快適な作業が可能。
グリップ部にカーペンターペンシルを収納可能(ペンシルは別売りです)。
- 用途
- TOUGHBUILTヘビーデューティー24インチハンドソー。
- 材質
- スチール、樹脂
- 全長(cm)
- 73
- 内容量
- 1本
商品説明動画
のこぎり本体 の新着商品
カテゴリ































