曜日別特売

分別できるフォールディングダストBOX

分別できるフォールディングダストBOX - ロゴス分別できるフォールディングダストBOX - ロゴス分別できるフォールディングダストBOX - ロゴス分別できるフォールディングダストBOX - ロゴス分別できるフォールディングダストBOX - ロゴス分別できるフォールディングダストBOX - ロゴス分別できるフォールディングダストBOX - ロゴス分別できるフォールディングダストBOX - ロゴス

本体を3色に色分けし、3つのゴミ袋がセットできるから簡単に分別できます。
また、フタ付きだから、ゴミの匂いも気になりません。
ゴミ袋の持ち手をはさんで、ワンタッチでしっかり留まり、簡単に外せます。

用途
3つのゴミ袋がセットできてらくらく分別!たためるダストボックス。
仕様
薄型収納
サイズ(cm)
(約)幅63×奥行34×高さ50
容量(L)
(約)80
主材質
ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)縦34×横63×厚さ5
総質量(kg)
(約)1.1
内容量
1箱
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292030688230210
¥6,300
¥6,930(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする