ロゴス
分別できるフォールディングダストBOX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
82920306
品番
88230210
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
本体を3色に色分けし、3つのゴミ袋がセットできるから簡単に分別できます。
また、フタ付きだから、ゴミの匂いも気になりません。
ゴミ袋の持ち手をはさんで、ワンタッチでしっかり留まり、簡単に外せます。
用途
3つのゴミ袋がセットできてらくらく分別!たためるダストボックス。
仕様
薄型収納
サイズ(cm)
(約)幅63×奥行34×高さ50
容量(L)
(約)80
主材質
ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)縦34×横63×厚さ5
総質量(kg)
(約)1.1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった