丸善織物
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
固定側:1、調節側:7
固定側:1、調節側:7
固定側:8
端末仕様
Jフック
Jフック
アイ
エンドレス
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82928609
品番
ML75L-2000J
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルト。
JIS規格品(R-75L)
使用限界標示入り
長さ(m)
固定側:1、調節側:7
形式
両端金具タイプ
最大使用荷重
20kN(2030kg)
端末仕様
Jフック
破断荷重(kN)
80以上
色
グリーン
ベルト幅(mm)
75
材質(調節バックル)
スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
注意
※作業終了時のラッシングベルトは、熱・日光・薬品などの影響を受けない保管場所に保管してください。
※さびの原因になりますので、野外に放置しないでください。
※スムーズな作業のためにバックルの可動部分には時折注油し、注油後余分な油は拭き取ってご使用ください。
※使用時には必ず軍手等の保護具を使用してください。
※作業開始前の日常点検及び定期点検を実施してください。