丸善織物
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
固定側:0.5、調節側:4.5
固定側:0.5、調節側:4.5
固定側:5
端末仕様
アイ
Jフック
アイ
エンドレス
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82928530
品番
ML25M-250R
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。
JIS規格品(R-25M)
使用限界標示入り
長さ(m)
固定側:0.5、調節側:4.5
形式
両端アイタイプ
最大使用荷重
2.5KN(254kg)
端末仕様
アイ
破断荷重(kN)
10以上
色
グリーン
ベルト幅(mm)
25
材質(調節バックル)
スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
注意
※作業終了時のラッシングベルトは、熱・日光・薬品などの影響を受けない保管場所に保管してください。
※さびの原因になりますので、野外に放置しないでください。
※スムーズな作業のためにバックルの可動部分には時折注油し、注油後余分な油は拭き取ってご使用ください。
※使用時には必ず軍手等の保護具を使用してください。
※作業開始前の日常点検及び定期点検を実施してください。