JB200PWNR パワーニッパー ラウンド刃 J-CRAFT99 82951666

JB200PWNR パワーニッパー ラウンド刃 J-CRAFT99 82951666
JB200PWNR パワーニッパー ラウンド刃 J-CRAFT99 82951666

パワーニッパー ラウンド刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長(mm)199
内容量1丁注文コード82951666品番JB200PWNR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

1丁でVVF線と鉄線が切断可能!
偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!
腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。
力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル
スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい

トラスコ品番
731-5887
全長(mm)
199
質量(g)
265
刃長(mm)
27
切断能力(Φmm) 銅線
4
仕様
偏心タイプ:ラウンド刃
形状
刃表面:ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
切断能力(Φmm)
針金:3.2
切断能力(mm2)
より線:5.5
切断能力(Φmm) VVF線
2.0×3芯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする