スライサー

スライサー - 小柳産業
用途
野菜の千切り・ツマ切りをする際に
仕様
引っ掛け穴付き,(荒目面)千切り (細目面)ツマ切り
材質
本体:天然木、刃:ステンレススチール
幅(mm)
千切り:3 / ツマ切りの幅:1
寸法(mm)
275×88×16.3
色
ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
121
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83001260PR1665
オープン
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする