小柳産業
スライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83001260
品番
PR1665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
野菜の千切り・ツマ切りをする際に
仕様
引っ掛け穴付き,(荒目面)千切り (細目面)ツマ切り
材質
本体:天然木、刃:ステンレススチール
幅(mm)
千切り:3 / ツマ切りの幅:1
寸法(mm)
275×88×16.3
色
ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
121