曜日別特売

スタッキング平台車

スタッキング平台車 - アズワン

積み重ねてもキャスターが接触しないため安定感があります。高強度で衝撃に強く耐久性にも優れています。高機能UV剤を使用しているため屋外で使用しても劣化しにくいです。重いものを載せてもスムーズに運べます。バイオマス原料を使用しており環境に優しいです。

材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャスター/エラストマー
寸法(mm)
横450×縦600×高さ155
質量(kg)
3.5(キャスター含む)
耐荷重(kg)
100
全8種類を絞り込む
色
アズワン品番
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03168957-1ケース(4台)ブラック4-7369-54
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
03168966-1台グリーン4-7369-02
¥8,700
¥8,698
¥9,568(税込)
翌々日出荷
03168982-1台イエロー4-7369-01
¥8,700
¥8,698
¥9,568(税込)
翌々日出荷
03168991-1台ブルー4-7369-03
¥8,700
¥8,698
¥9,568(税込)
翌々日出荷
03169052-1ケース(4台)イエロー4-7369-51
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
03169070-1台ブラック4-7369-04
¥8,700
¥8,698
¥9,568(税込)
翌々日出荷
03169009-1ケース(4台)グリーン4-7369-52
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
03169088-1ケース(4台)ブルー4-7369-53
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする