曜日別特売

AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K-01~)

AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K-01~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全5472種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
設定圧力(MPa)
取付
5472種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01908966AW20K-01BG-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥6,810
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01908991AW20K-01BG-R-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥6,810
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909009AW20K-01BG-N-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥6,810
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909027AW20K-01BG-NR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥6,810
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909052AW20K-01BG-J-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥6,990
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909070AW20K-01BG-JR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥6,990
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909088AW20K-01BG-JN-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥6,990
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909106AW20K-01BG-JNR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥6,990
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909131AW20K-01BG-2-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥7,250
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909210AW20K-01BG-2R-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥7,250
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909228AW20K-01BG-2N-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥7,250
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909246AW20K-01BG-2NR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥7,250
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909271AW20K-01BG-2J-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909280AW20K-01BG-2JR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909289AW20K-01BG-2JN-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909298AW20K-01BG-2JNR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909307AW20K-01BG-6-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥6,980
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909316AW20K-01BG-6R-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥6,980
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909332AW20K-01BG-6N-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥6,980
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909341AW20K-01BG-6NR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥6,980
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909359AW20K-01BG-6J-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥7,160
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909377AW20K-01BG-6JR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥7,160
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909402AW20K-01BG-6JN-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥7,160
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909420AW20K-01BG-6JNR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥7,160
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909429AW20K-01BG-C-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥7,360
¥6,698
¥7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909447AW20K-01BG-CR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥7,360
¥6,698
¥7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909472AW20K-01BG-CN-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥7,360
¥6,698
¥7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909490AW20K-01BG-CNR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥7,360
¥6,698
¥7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909508AW20K-01BG-CJ-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥7,540
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909526AW20K-01BG-CJR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥7,540
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909551AW20K-01BG-CJN-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥7,540
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909569AW20K-01BG-CJNR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥7,540
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909587AW20K-01BG-6C-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥7,530
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909612AW20K-01BG-6CR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥7,530
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909630AW20K-01BG-6CN-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥7,530
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909639AW20K-01BG-6CNR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥7,530
¥6,798
¥7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909657AW20K-01BG-6CJ-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥7,710
¥6,998
¥7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909682AW20K-01BG-6CJR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥7,710
¥6,998
¥7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909700AW20K-01BG-6CJN-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥7,710
¥6,998
¥7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909718AW20K-01BG-6CJNR-D-X64ブラケット付1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥7,710
¥6,998
¥7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909736AW20K-01BG-1-D-X64ブラケット付1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥6,810
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909761AW20K-01BG-1R-D-X64ブラケット付1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥6,810
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909779AW20K-01BG-1N-D-X64ブラケット付1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥6,810
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909797AW20K-01BG-1NR-D-X64ブラケット付1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥6,810
¥6,198
¥6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909876AW20K-01BG-1J-D-X64ブラケット付1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥6,990
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909901AW20K-01BG-1JR-D-X64ブラケット付1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥6,990
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909919AW20K-01BG-1JN-D-X64ブラケット付1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥6,990
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909937AW20K-01BG-1JNR-D-X64ブラケット付1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥6,990
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909962AW20K-01BG-12-D-X64ブラケット付1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥7,250
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
01909971AW20K-01BG-12R-D-X64ブラケット付1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥7,250
¥6,598
¥7,258(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする