曜日別特売

AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K-01~)AW20K-01BG-2JN-D-X64

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など5472種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
左→右
注文コード
01909289
品番
AW20K-01BG-2JN-D-X64
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

取付
ブラケット付
管接続口径
1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンガイド1/8
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
圧力単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする