SMC
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60~)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
6912
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/4
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
注文コード
01677266
品番
AW60-06-JN-D-X406
参考基準価格(税別)
¥17,010
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上
取付
取付オプションなし
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
ドレンガイド1/4
流れ方向
左→右
ボディサイズ
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
フロート式オートドレン
オートドレンなし
圧力単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa