SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)
AW30-02-JNR-D
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧力計・流れ方向・設定圧力
など
5184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
流れ方向
右→左
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
注文コード
86268668
品番
AW30-02-JNR-D
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
取付
取付オプションなし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンガイド1/4
流れ方向
右→左
ケース
ポリカーボネートケース
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa