AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/4
圧力計
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
流れ方向
左→右
注文コード
87741100
品番
AW60K-06CE3-2NZA-D
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
取付
取付オプションなし
管接続口径
3/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
ボディサイズ
60
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
単位表記
デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする