曜日別特売
FN-354P 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム) 83040645

差込コネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1パック(30個)
注文コード
83040645
品番
FN-354P
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!
〈PS〉E規格適合品
適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線
屋内用
仕様
・定格電圧:300V
・定格電流:15A
・極数:4極
・基本電線ストリップ長:11mm標準
入数:30個

仕様
個装梱包:プリスターパック、1個口
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする