- 用途
- モジュラタイプ、一般空圧機器用
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 流れ方向
- 左→右
- ケース
- ポリカーボネートケース
- 圧力計
- 圧力計なし
- ルブリケータ油排出口
- ドレンコックなし
- ボディサイズ
- 30
- 管接続口径
- 1/4
- ねじの種類
- G
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- フィルタドレン排出口
- エアフィルタ:ドレンガイド1/4
- 残圧抜き3ポート弁
- アタッチメントなし
- 排気機構
- リリーフタイプ
- フロート式オートドレン
- オートドレンなし
- 単位表記
- 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa