サンコーテクノ
トルコンアンカー ドブ AW-D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
83051066
品番
AW-3050BWD
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
仕様
締め付け方式
材質
スチール
全長(mm)
102
質量(g)
76.1
ドリル径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
適合材
コンクリート
トルク(N・m)
25
最大引張荷重(kN)
16.9
ナット二面幅(mm)
14
ナット全長(mm)
40
ねじの呼び
W3/8
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。