曜日別特売
PG-279 スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] 83060690

PG-279 スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] 83060690
PG-279 スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] 83060690

スプラッシュブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
83060690
品番
PG-279
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

TANAX(タナックス) PITGEAR(ピットギア)
PITGEAR ブラシシリーズに新たに追加!
スプラッシュブラシ
【特徴】
・ホースを刺して簡単水洗車!水洗車と汚れ落としを同時に行えます!
・ダート走行や、雨天走行後に簡単に洗車を行えます。
--------------------
品番:PG-279
本体サイズ:315(H)×65(W)×100(D)mm
パッケージ:340(H)×85(W)×100(D)mm
本体重量:184g (パッケージ重量200g)
内容:本体×1

材質
毛:PP、柄:PP
危険物の類別
非危険物
構成部品
本体×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする