MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299
MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299
MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299
MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299
MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299
MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299
MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299
MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299
MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299
MWF-31TN マリーウッド キャリー タカショー 83059299

マリーウッド キャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)500
内容量1個注文コード83059299品番MWF-31TN
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

あたたかみのある天然木(ユーカリ)を使用した、折りたたみ式のガーデンファニチャーです。使わない時はコンパクトに収納が可能。お庭やベランダでのくつろぎの空間を演出します。オイル仕上げ。

用途
ベランダ、お庭、テラスなどでの休憩やガーデンファニチャーとして。
幅(mm)
500
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
500
奥行(mm)
500
色
チーク
取扱説明書:(1.15MB)
注意
※定期的なメンテナンス(木材保護塗料の塗り替え等)を行うことで、より長く風合いをお楽しみいただけます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする