曜日別特売
KSCA-01 熊出没注意標識 KSCA-01 熊出没注意 H300×W100 グリーンクロス 83061706

熊出没注意標識 KSCA-01 熊出没注意 H300×W100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83061706
品番
KSCA-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

くま出没を知らせる注意喚起の標識です。出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。片面印刷です。

用途
クマ出没の注意喚起に。
仕様
片面白
厚さ(mm)
3
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×300
表示内容
熊出没注意

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする