曜日別特売
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960

YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960
YS-650SM ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ) ミヤタケ(宮武製作所) 83113960

ソファ 座椅子 回転ソファ座椅子 IZU (イズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
色グレージュ
座面高(cm)約26.5
内容量1台注文コード83113960品番YS-650SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

デザインや心地良さを追求したソファ座椅子。ゆったり腰かけられる座面はこだわりの構造でソファのように心地よい座り心地。
背もたれはくつろげる角度を追求。立ち座りに便利な360度回転。ころんとかわいい丸みを帯びたフォルム。肌触りの良いファブリックと高級感を演出するベースを採用。
◇耐荷重:SM/約80kg、L/約100kg

用途
回転椅子 あぐら椅子 あぐらチェア フロアチェア ソファチェア ソロソファ 一人用 一人掛け ひとり掛け 座面が広い 完成品 シンプル おしゃれ かわいい 新生活
材質
木、スチール、Sバネ、ウェービングベルト、低反発ウレタン、ウレタン、ステンレス、ポリエステル綿、張地:ポリエステル
質量(kg)
約15
色
グレージュ
サイズ
SM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約63.5×69.5×62
座面高(cm)
約26.5
注意
※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする