DPN-195 電工パワーニッパ スリーピークス 83125921

DPN-195 電工パワーニッパ スリーピークス 83125921
DPN-195 電工パワーニッパ スリーピークス 83125921
DPN-195 電工パワーニッパ スリーピークス 83125921

電工パワーニッパDPN-195

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
255
注文コード
83125921
品番
DPN-195
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
用途
配線工事、設備工事、DIYでの電線・結束バンドのカットに
寸法(mm)
205×51×12
品番
【交換用グリップ】Z-DF220
質量(g)
255
刃形
刃長:26 / 刃角度:7° / 刃面形状:曲面
切断能力(mm)
(鉄線)Φ2.8 / (銅線)Φ4.0 / (針金)Φ3.2 / (VVF3芯)Φ2.0 / (より線)5.52 / (ピアノ線・ステン線)× / (プラ)○
仕様
落下防止コード取り付け穴付き
材質
本体:バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂
色
ブルー/シルバー
硬さ
HRC58~65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする