曜日別特売
RT39-TD サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品] 84856951

RT39-TD サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品] 84856951
RT39-TD サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品] 84856951
RT39-TD サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品] 84856951

サイクロンノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84856951
品番
RT39-TD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

お持ちのエアーガンと組み合わせて、パルスガンに変えることができます。

用途
エアーガンをパルスガンに変換する工具です。
付属品
メス1/8”→オス1/4”アダプター付き
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
本体:1/8”(オス)
注意
※本来の用途以外使用しない
※本製品単体では使用できません。お手持ちのエアーガンと合わせてお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする