- 用途
- 車のボディ(塗装面)の磨きや仕上げ、メンテナンスに使われる電動工具です。
- 仕様
- ベースパッド:ベルクロ 150mm
- セット内容
- ポリッシャー本体×1、バッテリーパック×2、充電器×1、150mmスポンジバフ×2
- 質量(g)
- 1140
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 235×150×125
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 2500~5000
- 連続使用時間(分)
- 約60~20(Lv1~Lv6)
- バッテリー電圧(V)
- DC12
- 充電時間(時間)
- 約1
- バッテリー容量(mAh)
- 2000
- 危険物の類別
- 非危険物
- オービットダイヤ(mm)
- 4
- パッド径(Φmm)
- 150