曜日別特売
RXC30-02 コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] 84888898

RXC30-02 コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] 84888898
RXC30-02 コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] 84888898
RXC30-02 コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] 84888898

コードレスディテーリングポリッシャーキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
84888898
品番
RXC30-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

軽量で操作しやすく、振動と騒音が極めて小さい。

用途
細部研磨に専念し自動車のヘッドライト研磨、車体の微細な傷に適している。
セット内容
ポリッシャー本体×1・バッテリーパック×2・充電器×1・保護プラスチックカバー×2・接続アタッチメント・延長アタッチメント・オービタルアタッチメント大(6mmオービットダイヤ)・オービタルアタッチメント小(1.5mmオービットダイヤ)・50mmスポンジバフ粗目×5・50mmスポンジバフ中目×5・50mmスポンジバフ細目×5・50mmウールバフハード×2・50mmウールバフソフト×2・50mmマイクロファイバーバフ×2・30mmスポンジバフ粗目×5・30mmスポンジバフ中目×5・30mmスポンジバフ細目×5・30mmウールバフハード×2・30mmウールバフソフト×2・30mmマイクロファイバーバフ×2・75mmスポンジバフフラット・75mmスポンジバフウェイブ・75mmウールバフ・軸付コーンバフ(粗目・中目・細目)各×1・軸付円柱バフ(粗目・中目・細目)各×1
質量(kg)
0.88
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000~5000
連続使用時間
約97~24(Lv1~Lv6)
電池
12V/2000mAh
サイズ(mm)
長325×幅45×高70
危険物の類別
非危険物
オービットダイヤ(mm)
6mm/1.5mm
関連資料:(3.46MB)
注意
※用途以外に使用しないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする